Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner Abschlusswiderstand Gold 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huber
Huber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166481
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     23035247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
Huber & Suhner Abschlusswiderstand Gold 1St.

Produkt-Art: Abschlusswiderstand
Kategorie: Abschlusswiderstand
Frequenzbereich: 6 GHz
Typ: 23035247
Herst.-Teilenr.: 23035247
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Gold
Passend für: SMA-Buchse
Leistung (Details): 1 W
Farbe: gold
Hersteller-Nr.: 23035247
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Fläche) PBT, (Befestigungsmuttern) Messing

Weitere Suchbegriffe: Huber & Suhner, 23035247, HF-Steckverbinder-Zubehör, HF-Steckverbinder, Verschlusskappen, Staubschutzkappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 33,47*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 48,61*
€ 63,64*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.