Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner 22540610 BNC-Adapter BNC-Stecker - SMA-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1540040-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     22540610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Huber+Suhner 22540610 BNC-Adapter BNC-Stecker - SMA-Buchse 1 St.

BNC/SMA-Adapter

BNC-Stecker - SMA-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Buchse · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Buchse
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Huber+Suhner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
22540610
Typ (Hersteller-Typ):
22540610
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, bnc adapter 50 ohm, adapter sma, 02050004786378, Huber+Suhner, 22540610, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 61,33*
€ 79,69*
€ 4,00*
ab € 59,52*
€ 79,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.