Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 22542421 N-Adapter N-Stecker - SMA-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539937-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     22542421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Huber & Suhner 22542421 N-Adapter N-Stecker - SMA-Buchse 1 St.

N/SMA-Adapter

N-Stecker - SMA-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SMA-Buchse · Frequenz (max.): 18 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
N-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
SMA-Buchse
Frequenz (max.):
18 GHz
Marke:
Huber & Suhner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
22542421
Typ (Hersteller-Typ):
22542421
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
N-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, n steckverbinder stecker, adapter sma, huber + suhner n-anschluss adapter, Huber & Suhner, 22542421, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 73,17*
€ 95,28*
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 109,94*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 173,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.