Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber & Suhner 22540608 BNC-Adapter BNC-Stecker - N-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1539927-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     22540608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
Huber & Suhner 22540608 BNC-Adapter BNC-Stecker - N-Buchse 1 St.

BNC/N-Adapter

BNC-Stecker - N-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): N-Buchse · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
N-Buchse
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
Huber & Suhner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
22540608
Typ (Hersteller-Typ):
22540608
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, Huber & Suhner, 22540608, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,60*
€ 73,49*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 55,52*
€ 73,50*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 132,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.