Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Outdoor Sports F10 LED Taschenlampe mit Handschlaufe batteriebetrieben 235 lm 35 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538695-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17627101421
EAN/GTIN:
     4008496927609
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Varta Outdoor Sports F10 LED Taschenlampe mit Handschlaufe batteriebetrieben 235 lm 35 h

VARTA Outdoor Sports F10 3AAA mit Batt.

151 m Leuchtweite
2 Leuchtmodi
IPX4 spritzwassergeschützt
Bis zu 2 m falltesterprobt

Innovative Eigenschaften, frisches Design und auffallende Farbe macht die Outdoor Sports Taschenlampe, bei jeder Outdoor-Aktivität, zum idealen Begleiter.

Ausstattung:
Super helle kaltweiße Cree LED · Eloxiertes Aluminiumgehäuse · Komfortabler Gummigriff · Photolumineszierender Ring am Leuchtkopf (nachleuchtender Gummiring) · Inklusive Handschlaufe

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Leuchtdauer (max.): 35 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 151 m · Lichtstrom (High): 235 lm · Material: Aluminium · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Handschlaufe · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Outdoor Sports LED Leuchte,3x High Energy AAA Batterien,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
Varta
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
rot | schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Handschlaufe
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
151 m
Leuchtdauer (max.):
35 h
Lichtstrom (High):
235 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, stablampe led batterie, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta, Varta, 17627101421, Outdoor Sports F10
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 8,85*
€ 11,69*
1
€ 6,78*
ab € 8,84*
€ 11,73*
2 Tage
120
1
€ 4,95*
ab € 9,35*
€ 12,34*
23 Tage
17
1
€ 5,80*
ab € 9,54*
€ 12,55*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.