Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 27700016 Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1538484-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700016
EAN/GTIN:
     4004894850945
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Müller-Licht 27700016 Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß

Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder

Tageslicht-Weiße LED
Selbstklebend
Mit Magnethalterung

Ausstattung:
Mit Dämmerungsfunktion · Mit Schalter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 4.5 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion,Mit Schalter,Selbstklebend,Mit Magnethalterung · Leistung: 1 W · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 50 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 50 lm · Produktabmessung, Länge: 25 cm · Produktabmessung, Ø: 2.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche,Kinderzimmer,Arbeitszimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder · Batterien (3 x 1.5 V AA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 cm x 25 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
2.5 cm
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 50 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 1 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Tageslichtweiß
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion | Mit Schalter | Selbstklebend | Mit Magnethalterung
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Kinderzimmer | Arbeitszimmer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
50 lm
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Betriebsspannung:
4.5 V
Leistung:
1 W
Lichtfarbe:
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
50 lm
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 17,25*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 10,88*
€ 17,27*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 17,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.