Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 27700016 Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S261611
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     27700016
EAN/GTIN:
     4004894850945
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder

Features:
Tageslicht-Weiße LED
Selbstklebend
Mit Magnethalterung
Lieferumfang:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder · Batterien (3 x 1.5 V AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1 W
Länge:
25 cm
Farbe:
weiß
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
2.5 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche + Kinderzimmer + Arbeitszimmer
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
50 lm
Betriebsspannung:
4.5 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion + Mit Schalter + Selbstklebend + Mit Magnethalterung
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Lichtstrom Gesamt:
50 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 17,24*
3 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 10,88*
€ 17,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.