Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KP.13501.007 Notebook-Netzteil 135 W 19 V/DC 7.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537880-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KP.13501.007
EAN/GTIN:
     4057657552839
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Notebook
Acer KP.13501.007 Notebook-Netzteil 135 W 19 V/DC 7.1 A

ACER Notebook Netzteil KP.13501.005

19 V / 7.1A
135 W Leistung
Geeignet für Notebooks von Acer

Netzteil für Acer Aspire VN7-792G - 135Watt

Ausstattung:
1.75 m Anschlusskabel

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 19 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 7.1 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100-240V / 50-60Hz · Eingänge: 3-polig C5 Micky Maus · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Gewicht: 445 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 135 W · Passend für Marke: Acer · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/1.7

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 64 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Passend für Marke:
Acer
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
7.1 A
Marke:
Acer
Farbe:
schwarz
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/1.7
Typ (Hersteller-Typ):
KP.13501.007
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
7.1 A
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
135 W
Eingänge:
3-polig C5 Micky Maus
Eingangsspannungs-Bereich:
100-240V / 50-60Hz
Gewicht:
445 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,24*
€ 80,75*
4 Tage
189
€ 1,00*
ab € 62,24*
€ 80,75*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 90,25*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 122,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.