| |
|
| Artikel-Nr.: 102-153741-BP Herst.-Nr.: SFH 229 FA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fotodiode SFH 229 FA 3 mm 1100 nm 17 ° OSRAM SFH 229 FA
Sehr schnelle PIN-Fotodiode
Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 880 nm IRED.
Technische Daten: Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 17 ° · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Typ: SFH 229 FA · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 730 nm
Weitere Informationen: | | Hersteller: | OSRAM | Marke: | OSRAM | Wellenlänge (max.): | 1100 nm | Wellenlänge (min.): | 730 nm | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Ausführung (LEDs): | Diffus | Gefärbt | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Erfassungswinkel: | 17 ° | Durchlassspannung U(F): | 1.3 V | Typ: | SFH 229 FA | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Fotodiode | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,33* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,287* | € 0,694* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,87* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,284* | € 1,258* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|