| |
|
| Artikel-Nr.: 102-153599-BP Herst.-Nr.: ILQ615-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay Optokoppler Phototransistor ILQ615-4 DIP-16 Transistor DC
Optokoppler
Technische Daten: Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 4 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-16 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Isolationsspannung: 5300 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Durchführungsloch · Spannungs-Ausgabe (max): 70 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 160 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 320 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 320 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Vishay | Anzahl Kanäle: | 4 | Marke: | Vishay | Eingangstyp: | DC | Gehäuseart (Halbleiter): | DIP-16 | Ausgabetyp: | Transistor | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | ILQ615-4 | Montageart: | Durchführungsloch | Collector-Strom I(C): | 100 mA | Kriechstrecke: | 7 mm | Stromausgang/Kanal: | 50 mA | Strom-Übertragungsrate (min.): | 160 % | Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: | 320 mA | Stromübertragungsverhältnis (max.): | 320 % | Abfallzeit: | 2 µs | Durchlassstrom I(F): | 60 mA | Durchlassspannung U(F) max.: | 1.3 V | Durchlassspannung U(F) min.: | 1 V | Isolationsspannung: | 5300 V RMS | Betriebstemperatur (max.): | -55 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | +100 °C | Leistung (max) P(TOT): | 150 mW | Sperrspannung U(R): | 6 V | Anstiegszeit: | 2 µs | Spannungs-Ausgabe (max): | 70 V | Durchlassspannung U(F) typ.: | 1.15 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Optokoppler Phototransistor | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, ILQ615-4, 708-5398, optokoppler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,14* | € 1,92* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,16* | € 2,07* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,29* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,49* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,94* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|