Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 273273 F-Koax-Adapter Anschlüsse: Koax-Buchse IEC, F-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534965-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     273273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koaxial-Buchse auf F-Buchse, EMU 08

Koaxial-Buchse auf F-Buchse, EMU 08

Technische Daten:
Anschlüsse: Koax-Buchse IEC,F-Buchse · Dämpfung: 90 dB · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Dämpfung:
90 dB
Marke:
Kathrein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
Koax-Buchse IEC | F-Buchse
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Produkt-Art:
F-Koax-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, Adapter N-Stecker, N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, Adapter UHF, UHF Adapter, iec-antennenkupplung, 2050004816167, Kathrein, 273273, EMU 08, f-stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,22*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,24*
3 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,26*
3 Tage
19
1
€ 6,40*
ab € 1,50*
€ 2,29*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.