Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 21210019 F-Stecker Kompression Anschlüsse: F-Stecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534953-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21210019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
kathrein f-stecker
f-stecker
F-Kompressions-Stecker EMK 19

F-Kompressions-Stecker EMK 19

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Dämpfung: 120 dB · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Besonderheiten: Kompression · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Dämpfung:
120 dB
Marke:
Kathrein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Kompression
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2050005610436, Kathrein, 21210019, EMK 19
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,94*
2 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,24*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 5,07*
€ 7,32*
1
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,42*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.