Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 273272 F-Koax-Adapter Anschlüsse: F-Stecker, Koax-Stecker IEC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534951-BP
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     273272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
F-Stecker
F-Stecker auf Koaxial-Stecker, EMU 07

F-Stecker auf Koaxial-Stecker, EMU 07

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker,Koax-Stecker IEC · Dämpfung: 90 dB · Herstellerfarbe: Silber · Impedanz (Integer): 75 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Dämpfung:
90 dB
Marke:
Kathrein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
F-Stecker | Koax-Stecker IEC
Farbe:
grau
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Produkt-Art:
F-Koax-Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,16*
2 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,27*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,28*
1 Tag
110
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,29*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.