Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen TK255_230V Tischkreissäge 254 mm 30 mm 2000 W 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534774-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     TK255_230V
EAN/GTIN:
     9120058375774
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
tischkreissäge 2000 watt
Holzmann Maschinen TK255_230V Tischkreissäge 254 mm 30 mm 2000 W 230 V

Tischkreissäge TK255_230V

Die TK255 zeichnet sich druch einen starken 2 kW Motor aus, der sich auch für härteste Anwendungen eignet, kombiniert mit einer Drehzahl von 4800 min-1 und einer Schnitthöhe von 80 mm.
Sehr großer Aluminium Tisch (940x642 mm)
Ø40 mm Absauganschluss, an den zB ein Staubsauger angeschlossen werden kann.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 32 kg · Leerlaufdrehzahl: 4800 U/min · Leistung: 2000 W · Leistung S1: 2000 W · Schnitttiefe max. (45°): 50 mm · Schnitttiefe max. (90°): 80 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 254 mm · Weitere technische Daten: Tischgröße: 642-940x642 mm · Absauganschluss: 40 mm

Lieferumfang:
Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spaltkeil, Sägeblatt, Schiebestock und Montagezubehör.

Weitere Informationen:
Marke:
Holzmann Maschinen
Bohrungs-Ø:
30 mm
Schnitttiefe max. (45°):
50 mm
Schnitttiefe max. (90°):
80 mm
Leistung S1:
2000 W
Sägeblatt-Durchmesser:
254 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Leerlaufdrehzahl:
4800 U/min
Gewicht:
32 kg
Produkt-Art:
Tischkreissäge
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, holzmann tischkreissäge, Holzmann Maschinen, TK255_230V, Kreissäge, Stationäre Kreissäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,56*
€ 437,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,72*
€ 436,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.