Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL34 S4GB Premium Elektronenröhre Matched Quartett Selektiert für Gitarre & Bass Endpentode Polzahl: 8 Sockel: Oktal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534626-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EL34 S4GB Premium-4
EAN/GTIN:
     4016139184654
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
EL34 S4GB Premium Elektronenröhre Matched Quartett Selektiert für Gitarre & Bass Endpentode Polzahl (num): 8 Sockel: Oktal Inhalt 4 St.

Endstufenröhren-Set EL34 S4GB Premium - matched Quartett selektiert für Gitarre & Bass

Alle S4GB® Endröhren (Selected for Guitars & Basses) wurden speziell für den Einsatz in Gitarren-, Bass- und Musikerverstärkern ausgesucht. Die S4GB® Endstufenröhren wurden für diesen Zweck in Deutschland nach einem speziellen Messverfahren mit praxisgerechten, mittleren Parametern handselektiert.

Technische Daten:
Ausführung (Röhren): Endpentode · Heizspannung U(F): 6.3 V · Polzahl (num): 8 · Selektiert für: Gitarre & Bass · Sockel: Oktal

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Ausführung (Röhren):
Endpentode
Selektiert für:
Gitarre & Bass
Typ (Hersteller-Typ):
EL34 S4GB Premium
Heizspannung U(F):
6.3 V
Polzahl:
8
Sockel:
Oktal
Produkt-Art:
Elektronenröhre Matched Quartett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,31*
€ 181,62*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 143,34*
€ 181,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,62*
€ 216,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,08*
€ 214,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,90*
€ 191,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,08*
€ 183,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,34*
€ 170,57
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 35,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.