Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6L6GC S4GB Premium Elektronenröhre Matched Paar Selektiert für Gitarre & Bass Endpentode Polzahl: 8 Sockel: Oktal Inh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534618-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6L6GC S4GB Premium-2
EAN/GTIN:
     4016139184579
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
6L6GC S4GB Premium Elektronenröhre Matched Paar Selektiert für Gitarre & Bass Endpentode Polzahl (num): 8 Sockel: Oktal Inhalt 2 St.

Endstufenröhren-Set 6L6GC S4GB Premium - matched Pair selektiert für Gitarre & Bass

Alle S4GB® Endröhren (Selected for Guitars & Basses) wurden speziell für den Einsatz in Gitarren-, Bass- und Musikerverstärkern ausgesucht. Die S4GB® Endstufenröhren wurden für diesen Zweck in Deutschland nach einem speziellen Messverfahren mit praxisgerechten, mittleren Parametern handselektiert.

Technische Daten:
Ausführung (Röhren): Endpentode · Heizspannung U(F): 6.3 V · Polzahl (num): 8 · Selektiert für: Gitarre & Bass · Sockel: Oktal

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Ausführung (Röhren):
Endpentode
Selektiert für:
Gitarre & Bass
Typ (Hersteller-Typ):
6L6GC S4GB Premium
Heizspannung U(F):
6.3 V
Polzahl:
8
Sockel:
Oktal
Produkt-Art:
Elektronenröhre Matched Paar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,11*
€ 87,29*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 87,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,70*
€ 98,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.