| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534611-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12AX7 S4GB Low Gain EAN/GTIN: 4016139184500 |
| |
|
| | |
| 12AX7 S4GB Low Gain Elektronenröhre Selektiert für Gitarre & Bass Doppeltriode Polzahl (num): 9 Sockel: Noval Inhalt 1 St.
Elektronenröhre 12AX7 S4GB Low Gain selektiert für Gitarre & Bass
Alle S4GB® Röhren (Selected for Guitars & Basses) wurden speziell für den Einsatz in Gitarren-, Bass- und Musikerverstärkern ausgesucht. Sie wurden für diesen Zweck in Deutschland nach einem speziellen Messverfahren handselektiert. Alle Doppeltrioden sind mikrofoniearm selektiert und können demnach als Eingangsröhre (V1) und natürlich auch für die Folgestufen problemlos verwendet werden. Diese S4GB® Röhrentype ist dafür gedacht, den Gain zu reduzieren, z.B. bei V1 oder im Phasesplitter bzw. um High-Gain oder Crunchkanäle für weniger verzerrte Sounds verwenden zu können.
Technische Daten: Ausführung (Röhren): Doppeltriode · Heizspannung U(F): 6.3 V,12.6 V · Polzahl (num): 9 · Selektiert für: Gitarre & Bass · Sockel: Noval
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Ausführung (Röhren): | Doppeltriode | Selektiert für: | Gitarre & Bass | Typ (Hersteller-Typ): | 12AX7 S4GB Low Gain | Heizspannung U(F): | 6.3 V | 12.6 V | Polzahl: | 9 | Sockel: | Noval | Produkt-Art: | Elektronenröhre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterröhre, Kameraröhre, Klystronröhre, Monitorröhre, Oszilloskopröhre, Senderöhre, Spannungsregelröhre, Spezial-Röhre, Thyratronröhre, Verstärkerröhre, elektronenröhre triode, anzeigeröhre, 12AX7 S4GB Low Gain, Röhre, roehre |
| | |
| |