| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1534270-BP Herst.-Nr.: 96753 EAN/GTIN: 4037373967537 |
| |
|
| | |
| Sol Expert 96753 Getriebemotor G 494 1:494
H0 Getriebemotor G 494
Tuning für Modellautos Fertig montiert
Entwickelt als Antrieb für 1:87 Traktoren, Mähmaschinen und andere langsam fahrende Fahrzeuge. Aber auch Seilwinden und Sonderfunktionen lassen sich damit perfekt realisieren. Der G494 ist ein gekapselter Getriebebausatz mit einer Untersetzung von 1:494. Das Getriebegehäuse ist verschraubt und bleibt somit zerlegbar und servicefreundlich. Zudem verfügt das G494 über M1 Befestigungsbohrungen und kann somit auch im Fahrzeugrahmen verschraubt werden. Durch seine kompakte Bauform lässt sich das G494 im Fahrzeugrahmen integrieren und erlaubt auch den Bau von Sattelzugmaschinen. Das Getriebe ist bereits fertig montiert.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 494 · Baugröße: H0 · Gewicht: 4.5 g · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Spannung (max.): 3.7 V · Untersetzung: 1:494 · Weitere technische Daten: Breite (zwischen Rahmenwangen): 8,5 mm · Höhe (Achse bis Unterkante): 4 mm.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 24 x 12 x 9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9 mm | Produktabmessung, Länge: | 24 mm | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | Sol Expert | Untersetzung: | 1:494 | Bauart (Micro-Modellbau): | G 494 | Baugröße: | H0 | Spannung (max.): | 3.7 V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Gewicht: | 4.5 g | Produkt-Art: | Getriebemotor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, 96753 |
| | |
| |