Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors BT136-600D,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 4 A 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153427-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BT136-600D,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
NXP Semiconductors BT136-600D,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 4 A 600 V

TRIAC

Symistor.

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · I(T)(RMS): 4 A · I(TSM 50 Hz): 25 A · I(TSM 60 Hz): 27 A · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 10 mA · U(DRM): 600 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 5 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
NXP Semiconductors
Marke:
NXP Semiconductors
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NXP
Typ (Hersteller-Typ):
BT136-600D|ツ|127
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
5 mA
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Strom I(H):
10 mA
I(T)(RMS):
4 A
I(TSM 50 Hz):
25 A
I(TSM 60 Hz):
27 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BT136-600D, 127
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,64*
Lager 102
900
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.