Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors BT139-800,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16 A 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153419-BP
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT139-800,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
WeEn Semiconductors BT139-800,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16 A 800 V

TRIAC

Symistor.

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WeEn · I(T)(RMS): 16 A · I(TSM 50 Hz): 155 A · I(TSM 60 Hz): 170 A · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 45 mA · U(DRM): 800 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 35 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
WeEn Semiconductors
Marke:
WeEn Semiconductors
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
WeEn
Typ (Hersteller-Typ):
BT139-800|ツ|127
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
35 mA
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Strom I(H):
45 mA
I(T)(RMS):
16 A
I(TSM 50 Hz):
155 A
I(TSM 60 Hz):
170 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
800 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: WeEn Semiconductors, BT139-800, 127
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,91*
3
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,28*
2 Tage
5750
1
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,565*
Lager 102
43
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.