Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors BT138-600,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12 A 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153400-BP
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT138-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
WeEn Semiconductors BT138-600,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 12 A 600 V

TRIAC

Symistor.

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WeEn · I(T)(RMS): 12 A · I(TSM 50 Hz): 95 A · I(TSM 60 Hz): 105 A · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 30 mA · U(DRM): 600 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 35 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
WeEn Semiconductors
Marke:
WeEn Semiconductors
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
WeEn
Typ (Hersteller-Typ):
BT138-600|ツ|127
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
35 mA
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Strom I(H):
30 mA
I(T)(RMS):
12 A
I(TSM 50 Hz):
95 A
I(TSM 60 Hz):
105 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: WeEn Semiconductors, BT138-600, 127
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,95*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,10*
1 Tag
6260
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 1,498*
Lager 102
31
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.