Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LS R976 SMD-LED 0805 Super-Rot 50 mcd 160 ° 20 mA 2 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153391-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LS R976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
OSRAM LS R976 SMD-LED 0805 Super-Rot 50 mcd 160 ° 20 mA 2 V Tape cut

Hyper CHIPLED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Super-Rot · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Typ: LS R976 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 632 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Super-Rot
Marke:
OSRAM
Wellenlänge:
632 nm
Farbe:
rot
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Typ:
LS R976
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LS R976, 497-4804, led
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0585*
4000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0754*
Lager 102
404
50
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0847*
10
€ 5,90*
ab € 0,0154*
€ 0,1277*
1 Tag
155335
5
€ 14,99*
ab € 0,058*
€ 0,3042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0847*
€ 0,1008
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0736*
€ 0,0876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0722*
€ 0,0859
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,0597
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.