Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530932-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005745
EAN/GTIN:
     4260405389940
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Aerotec Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar

Aerotec Druckluftschlauch KFZ PRO

Ausstattung:
Mit hydraulik-verpressten Messingkupplungen · Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung · Ölresistent und silikonfrei · Speziell für den KFZ-Bereich.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 19 mm · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Gewicht: 1 kg · Innen-Durchmesser: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Aerotec
Innen-Durchmesser:
13 mm
Außen-Durchmesser:
19 mm
Betriebsdruck (max.):
20 bar
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, Aerotec, 2005745, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 28,42*
€ 36,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 29,18*
€ 36,58*
1 Tag
16
1
€ 5,50*
ab € 29,52*
€ 36,77*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 30,23*
€ 37,72*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 35,63*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.