| |
|
| Artikel-Nr.: 102-153023-BP Herst.-Nr.: BAR63-04 (Dual) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PIN-Diode
PIN-Diode 8 mm-Gurt.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 0.95 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PIN - 1 Paar Serien-Anschluss · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 10 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 35 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAR63-04 (Dual) · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · r(f): 1 Ω
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Infineon Technologies | Marke: | Infineon Technologies | Verpackungsart (Bauteile): | Tape cut | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-23-3 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | INF | Typ (Hersteller-Typ): | BAR63-04 (Dual) | Montageart: | Oberflächenmontage | Durchlassstrom I(F): | 100 mA | Durchlassspannung U(F): | 0.95 V | Durchlassspannung Referenz: | 100 mA | Sperrstrom I(r): | 10 nA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 35 V | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 75 ns | Sperrspannung U(R): | 50 V | r(f): | 1 Ω | Produkt-Art: | PIN - 1 Paar Serien-Anschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAR63-04 (Dual), Dioden |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,142* | € 0,278* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,142* | € 0,295* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,32* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,28* | € 0,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|