Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 135247 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Festo BPS12, Festo 494522 12 V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529712-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135247
EAN/GTIN:
     4042883352476
Suchbegriffe:
Akku für Festo
Akkus für Festo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 135247 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Festo BPS12,Festo 494522 12 V 3000 mAh NiMH

Werkzeugakku für Festo

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 700 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Passend für Marke: Festo · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): Festo BPS12,Festo 494522

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 70 x 60 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
Festo
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
12 V
ersetzt Original-Akku (Original):
Festo BPS12 | Festo 494522
Typ (Hersteller-Typ):
135247
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
700 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 31,30*
€ 41,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,76*
€ 47,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,13*
€ 53,71*
€ 5,46*
ab € 44,07*
€ 57,33*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.