Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 118877 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) DeWalt DE9071 12 V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529705-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     118877
EAN/GTIN:
     4042883188778
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 118877 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) DeWalt DE9071 12 V 3000 mAh NiMH

Werkzeugakku für DeWalt

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 660 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Passend für Marke: DeWalt · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): DeWalt DE9071

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 89 x 77 x 114 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
DeWalt
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
12 V
ersetzt Original-Akku (Original):
DeWalt DE9071
Typ (Hersteller-Typ):
118877
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
151
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 36,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,71*
€ 37,08*
€ 5,46*
ab € 33,25*
€ 44,33*
€ 3,90*
ab € 33,83*
€ 45,15*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 46,69*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.