Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 118884 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita 1220 12 V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529691-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     118884
EAN/GTIN:
     4042883188846
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 118884 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita 1220 12 V 3000 mAh NiMH

Werkzeugakku für Makita

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 692 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Passend für Marke: Makita · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): Makita 1220

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 94 x 104 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
Makita
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
12 V
ersetzt Original-Akku (Original):
Makita 1220
Typ (Hersteller-Typ):
118884
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
692 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 31,72*
1
€ 4,00*
ab € 26,02*
€ 36,07*
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 36,08*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,03*
€ 42,23*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 40,11*
€ 52,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.