Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 135261 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) AEG M1230R 12 V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529671-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135261
EAN/GTIN:
     4042883352612
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 135261 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) AEG M1230R 12 V 3000 mAh NiMH

Werkzeugakku für AEG

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 710 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Passend für Marke: AEG · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Länge: 101 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): AEG M1230R

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 101 x 84 x 66 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Länge:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
AEG
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
12 V
ersetzt Original-Akku (Original):
AEG M1230R
Typ (Hersteller-Typ):
135261
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
710 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 04042883352612, XCell, 135261, AEG Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
112
€ 4,95*
ab € 38,56*
€ 50,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,69*
€ 54,64*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 57,29*
€ 5,00*
ab € 50,18*
€ 64,82*
Frei Haus
ab € 51,70*
€ 66,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.