Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann AirCO2ntrol Mini Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529232-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.5006.02
EAN/GTIN:
     4009816027351
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
TFA Dostmann AirCO2ntrol Mini Kohlendioxid-Messgerät 0 - 3000 ppm

AirControl Mini CO2 Messgerät 31.5006

Messbereich: 0..3000 ppm 0..50°C
Auflösung: 1 ppm (0..1000 ppm), 5ppm (1001..2000 ppm) 10 ppm (2001..3000 ppm) 0,1°C
Genauigkeit: + - 75ppm oder 5% (der größere Wert gilt) ab 2000 ppm 7%


Immer gute und gesunde Luft:
Ideal zur Überwachung der CO2-Konzentration und Temperatur in Gebäuden in denen sich Personen aufhalten
z.B Schulen, Büros, Öffentliche GebäudeTemperatur
Die Anzeige von CO2 und Raumtemperatur erfolgt im Wechsel
Durch die LED Ampel-Anzeige sehen Sie immer ob die Luftqualität Optimal, Mittel oder Schlecht ist

Ausstattung:
Stromversorgung über USB.

Technische Daten:
Auflösung (Details): ppm (0..1000 ppm), 5ppm (1001..2000 ppm) 10 ppm (2001..3000 ppm) 0,1°C · Genauigkeit (Details): + - 75ppm oder 5 % · Gewicht: 65 g · Messbereich (max.): 3000 ppm · Messbereich (min.): 0 ppm · Messbereich(e): 0..3000 ppm / 0..50°C · Messgröße: CO2 · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 5 V/DC

Lieferumfang:
USB-Kabel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 116 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Messbereich:
0 - 3000 ppm
Marke:
TFA Dostmann
Messgröße:
CO2
Messbereich (max.):
3000 ppm
Messbereich (min.):
0 ppm
Auflösung (Details):
ppm (0..1000 ppm)|ツ| 5ppm (1001..2000 ppm) 10 ppm (2001..3000 ppm) 0|ツ|1°C
Genauigkeit (Details):
+ - 75ppm oder 5 %
Spannungs-Versorgung (Details):
5 V/DC
Messbereich(e):
0..3000 ppm / 0..50°C
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gas-messgerät co2, gas messgerät, tfa dostmann co2-messgerät, TFA Dostmann, 31.5006.02, AirCO2ntrol Mini, gasmessgerät, umweltmesstechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,34*
€ 66,52*
3 Tage
5
€ 9,90*
ab € 48,74*
€ 66,54*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 53,08*
€ 67,00*
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 54,06*
€ 68,05*
Lager 102
208
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 75,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4538152
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.