Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Saugnapfhalterung GoPro, Sony Actioncams, Actioncams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528132-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21282
EAN/GTIN:
     4056929212822
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Saugnapfhalterung GoPro,Sony Actioncams,Actioncams

mantona 3-Bein Saugnapfhalterung XL GoPro

Sehr hochwertige 3-Bein Saugnapfhalterung zur Befestigung an glatten und gebogenen Oberflächen wie z.B. Karosserien, Scheiben uvm
Zur Befestigung am Auto, Motorrad, Quad uvm., extrem sicherer Halt bis über 250km/h
Extrem sicher und komfortabel durch 3 extragroße 9cm Saugnäpfe und komfortable Bedienelemente
Inkl. separatem, hochwertigem Kugelkopf aus Metall
Mit ¼ Zoll Gewinde und GoPro Mount
Für Action Cam, Spiegellose-, Digital- und Kompaktkamera oder Smartphone (Smartphone Adapter optional erhältlich)

Wenn es um maximale Haltekraft geht - extrem sicher durch 3x 9cm Saugnäpfe
Wenn es um extreme Sicherheit und Flexibilität für Ihr Action Cam und Fotoequipment geht, ist die mantona 3-Bein Saugnapfhalterung XL für Action Cams, Spiegellose-, Digital- und Kompaktkamera oder Smartphone genau die richtige Wahl. Hier bekommen Sie einfach von allem deutlich mehr als üblich. Diese 3-Bein Saugnapfhalterung können Sie an allen glatten und auch leicht gebogenen Oberflächen wie z.B. an einer (Auto-) Scheibe oder auch an Karosserien sicher befestigen und so spannende Aufnahmen auch bei anspruchsvollerer Belastung machen. Die Halterung verfügt über einen 1/4 Zoll Gewindeanschluß, hier kann das Equipment direkt oder per mitgeliefertem GoPro Mount Adapter befestigt werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein zusätzlicher, großzügig dimensionierter Kugelkopf aus Metall. Hierdurch können sowohl Action Cams mit GoPro Haltesystem als auch leichte bis mittelschwere Spiegellose-, Digital- und Kompaktkamera mit 1/4 Zoll Anschluss befestigt werden. Smartphones können einfach per optional erhältlichem Smartphone Adapter montiert werden. Der verbaute 1/4 Zoll Anschluß und der universell kompatible GoPro Mount Adapter bieten eine überaus sichere und verwacklungsfreie Befestigung Ihres Equipments. Es kann Equipment bis 1000 Gramm sehr sicher befestigt werden.


Deutliche Vorteile durch 3 Saugnäpfe
Der Vorteil einer 3-Bein Saugnapfhalterung liegt in der deutlich erhöhten Saugkraft gegenüber Halterung mit nur einer Saugnapfbasis. Somit können nicht nur deutlich höhere Haltekräfte erzeugt werden, sondern die geeigneten Befestigungsflächen sind auch deutlich vielfältiger. Leichte Wölbungen an Karosserien können durch die 3-Bein Konstruktion ausgeglichen werden. Dieser Saugnapf bietet hierbei gleich drei Saugnäpfe mit je 9cm Durchmesser und somit deutlich mehr Sicherheit und Traglast als andere Saugnäpfe. Auch die Bedienelemente sind sehr großzügig und komfortabel gestaltet. Der groß dimensionierter Kugelkopf bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Feineinstellung der gewünschten Perspektive.


Höchster Komfort bei der Bedienung
Beim der mantona 3-Bein Saugnapfhalterung XL erhalten sie nicht nur höchste Funktionalität sondern auch ein Maximum an Bedienkomfort. Sämtliche Bedienelemente sind großzügig und sehr ergonomisch ausgeführt. Sie können mit oder ohne Kugelkopf arbeiten und Ihr Equipment entweder per 1/4 Zoll Gewinde oder dem gängigen GoPro Mount System für Acion Cams befestigen. Neben der erstklassigen Funktionalität werden Sie somit den überdurchschnittlichen Komfort dieser äußerst hochwertigen Saugnapfhalterung schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen wollen.

Technische Daten:
Gewicht: 355 g · Passend für (GoPro): GoPro,Sony Actioncams,Actioncams · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm

Lieferumfang:
1x 3-Bein Saugnapfhalterung XL,1x Metall Kugelkopf,1x Adapter 1/4 Zoll auf GoPro Mount,1x Rändelschraube, lang

Hinweis:
Allgemeiner Hinweis
Diese 3-Bein Saugnapfhalterung bietet Ihnen eine extrem hohe Sicherheit für Ihr Equipment. Trotzdem besteht bei Einsätzen, in denen es zu sehr hohen dynamischen Stoßbelastungen kommen kann (z.B. Motorcross, Autos und Motorräder mit sehr harter Federung bei Schlaglöchern und sehr hoher Geschwindigkeit, Boote) generell die Möglichkeit einer Lösung der Befestigung. Nicht empfehlenswert für den dauerhaften Einsatz in sehr feuchten Umgebungen z.B. beim Surfen oder Snowboarden. Generell führt zu viel Wasser bei längerer Nutzung zu einer Lockerung von Saugnäpfen. Wir empfehlen auch beim Einsatz dieser sehr leistungsfähigen Saugnapfhalterung grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl! Ebenso ist eine saubere, fettfreie Oberfläche stets die notwendige Grundlage für den sicheren Halt Ihrer Saugnapfhalterung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 95 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Mantona
Passend für (GoPro):
GoPro | Sony Actioncams | Actioncams
Gewicht:
355 g
Produkt-Art:
Saugnapfhalterung
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21282
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 32,54*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 23,33*
€ 32,55*
€ 3,50*
ab € 37,60*
€ 51,31*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 39,32*
€ 53,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.