Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PSAC60W-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527603-BP
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PSAC60W-240
EAN/GTIN:
     4024559340307
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Phihong PSAC60W-240 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.5 A 60 W Stabilisiert

Tischnetzteil PSAC60W-240

Kompaktes Tischnetzteil für diverse Stromversorgungsaufgaben. Beispiele zur Versorgung sind: Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen.
Durch den sehr niedrigen Standby-Verbrauch, eignen sich diese Tischnetzteile als ideale Austauschnetzteile für Geräte mit herkömmlicher Trafo- und Längsreglertechnologie. Durch den Austausch sparen Sie Energie und Geld.

Ausstattung:
Tischschaltnetzteil · Geschlossen/Spritzwassergeschützt · Geringer Standby-Verbrauch · Kompakter Aufbau · Überlast- und kurzschlußfest · Steckbarer Netzeingang · EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Schutzklasse 2 · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: IEC 320 C8 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 305 g · Leistung: 60 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1 · Weitere technische Daten: DC-Kabellänge: 1.20 m

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Phihong
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
PSAC60W-240
Ausführung (allgemein):
Schutzklasse 2
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
DC-Hohlstecker 5|ツ|5 x 2|ツ|1 mm
Eingänge:
IEC 320 C8
Netzteiltyp:
getaktet
Gewicht:
305 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 24v 60w, netzteil notebook, netzteil notebook 60w, Phihong, PSAC60W-240, 124-2106, Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,45*
€ 68,95*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 68,97*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 109,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.