Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux STL 1 EX Stirnlampe Ex Zone: 0 174 lm 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527449-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     DS 14
EAN/GTIN:
     4003189370229
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
AccuLux STL 1 EX Stirnlampe Ex Zone: 0 174 lm 100 m

Stirn Leuchte STL 1 EX

Zwei Helligkeitsstufen: 174 und 90 Lumen
Sichere Befestigung am Schutzhelm möglich
EX-Zertifizierung zum Einsatz in Gefahrzonen

STL 1 EX ist eine Hochleistungs-LED-Stirnleuchte für den Einsatz in Gefahrzonen und sie ist mit drei AAA Alkali-Batterien ausgestattet. Die Leuchte verfügt über zwei Leuchtmodi, ist extrem hell und hat eine lange Leuchtdauer. Der Neigungswinkel der Stirnleuchte ist mittels Arretierung sicher fixierbar.

Ausstattung:
Integriertes Gasventil · Leistungsstarke CREE LED · Robustes Gehäuse mit 4-facher Schraubbefestigung · Einstellung des Neigungswinkels in rastbaren Schritten möglich

Technische Daten:
ATEX (Details): II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP 67 · Anzahl LEDs (Details): 1 · Ex Zone: 0 · Gewicht: 168 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Leuchtdauer (High): 13 h · Leuchtdauer (Low): 6.5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 100 m · Lichtstrom (High): 174 lm · Lichtstrom (Low): 90 lm · Schutzart: IP67 · Temperaturbereich (Details): bis +135 °C · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
Stirn Leuchte STL 1 EX mit Band,3x AAA Alkali-Batterien,Innensechskantschlüssel,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nur nachfolgende Batterietypen sind zulässig: Typ Alkali, Energizer E92, Duracell MN2400, Panasonic AAA LR03.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
AccuLux
Ex Zone:
0
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
gelb | schwarz
Leuchtweite (High):
100 m
Leuchtdauer (High):
13 h
Leuchtdauer (Low):
6.5 h
Lichtstrom (High):
174 lm
Lichtstrom (Low):
90 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Temperaturbereich (Details):
bis +135 °C
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
168 g
ATEX (Details):
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP 67
Produkt-Art:
Stirnlampe
Zertifizierungen:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, led stirnlampe 3xaaa, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, AccuLux, DS 14, STL 1 EX, Feuerwehr, Gasenstörung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,91*
€ 77,44*
€ 4,00*
ab € 59,77*
€ 78,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,74*
€ 78,48*
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 79,00*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 65,42*
€ 83,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.