Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1526592-BP Herst.-Nr.: 07162 EAN/GTIN: 4016224071623 |
| |
|
| | |
| Sigma BC 7.16 ATS Fahrradcomputer, kabellos Codierte Übertragung mit Radsensor
Sigma Sport BC 7.16 ATS Radcomputer
Kabellos Sieben Funktionen Vordefinierte Reifengrößen
Das günstige Einsteigermodell BC 7.16 ist sowohl in der kabelgebundenen als auch kabellosen ATS-Variante erhältlich. Er zeigt neben den Basisfunktionen auch die Gesamtfahrzeit und die Durchschnittsgeschwindigkeit an. Ein großes Display verpackt in einem sportlichen Design machen ihn zum unverzichtbaren Tourenbegleiter.
Ausstattung: Fahrrad-Funktionen: Gesamtkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit Tageskilometer Fahrzeit/Trainingszeit Gesamtfahrzeit/Gesamttrainingszeit Aktuelle Geschwindigkeit Uhrzeit (12/24) Automatischer Start/Stopp
Features: Service-Intervall per UFSB einstellbar Radgröße über Reifen-Typ einstellbar Sprachen einstellbar: 7 UFSB 2016-kompatibel Werkzeugfreie Montage Wasserdicht nach IPX7 DATA CENTER Anbindung über Docking Station TOPLINE 2016 Geräteeinstellung über DATA CENTER Automatischer Start/Stopp ATS Funkübertragung
Technische Daten: Anzahl Zeilen: 3 · Fahrradcomputer-Besonderheiten: mit Radsensor · Fahrradcomputer-Funktionen: Geschwindigkeit,Strecke,Zeit · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 38.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Übertragungsart: Codierte Übertragung
Lieferumfang: Sigma Sport BC 7.16 ATS,Batterie,ATS/STS Halterung,Power Magnet,ATS Sender,2 O-Ringe
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 38.5 mm x 50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 38.5 mm | Marke: | Sigma | Anzahl Zeilen: | 3 | Fahrradcomputer-Besonderheiten: | mit Radsensor | Farbe: | schwarz | Fahrradcomputer-Funktionen: | Geschwindigkeit | Strecke | Zeit | Übertragungsart: | Codierte Übertragung | Produkt-Art: | Fahrradcomputer|ツ| kabellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, Sigma, 07162, BC 7.16 ATS, Fahrradtacho, Bike Computer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,21* | € 35,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,85* | € 35,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,76* | € 65,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|