Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Sport BC 7.16 ATS Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigma Sport BC 7.16 ATS Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport BC 7.16 ATS Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport BC 7.16 ATS Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport BC 7.16 ATS Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Sigma Sport BC 7.16 ATS Drahtloser Fahrradcomputer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87047198
Hersteller:
     SIGMA SPORT
Herst.-Nr.:
     07162
EAN/GTIN:
     4016224071623
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50 mm
Bildschirm
Anzeigegerät
35 x 27 mm
Technische Details
Typ
Drahtloser Fahrradcomputer
Geschwindigkeitsfunktionen
Durchschnittsgeschwindigkeit, Momentane Geschwindigkeit
Zeitfunktionen
Uhr, Fahrzeit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Beschleunigungsmesser
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Distanzfunktionen
Gesamt, Trip (bestanden)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.