Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP® MULTI Version 1 Mehrfachkabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 16 mm Plattenstärke (max.) 14 mm Polycar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526163-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220065
EAN/GTIN:
     4044777365982
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
LAPP SKINTOP® MULTI Version 1 Mehrfachkabeldurchführungsplatte Klemm-Ø (max.) 16 mm Plattenstärke (max.) 14 mm Polycarbonat 1 St.

Mehrfachkabeleinführungen Serie SKINTOP® MULTI

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 5 x 2 - 6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5 - 9 mm, 2 x 8 - 12 mm, 1 x 12 - 16 mm, 2 x ASI BUS oder 2 x 2 - 4 mm · Klemm-Ø (max.): 16 mm · Klemm-Ø (min.): 2 mm · Material: Polycarbonat · Plattenstärke (max.): 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Schutzart: IP66,IP67,IP68 · Temperatur (max.): 110 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
144 mm
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP68
Material:
Polycarbonat
Herst.-Teilenr.:
52220065
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® MULTI Version 1
Ausführung (allgemein):
5 x 2 - 6 mm|ツ| 8 x 4-8 mm|ツ| 3 x 5 - 9 mm|ツ| 2 x 8 - 12 mm|ツ| 1 x 12 - 16 mm|ツ| 2 x ASI BUS oder 2 x 2 - 4 mm
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
2 mm
Plattenstärke (max.):
14 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
110 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Mehrfachkabeldurchführungsplatte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 17,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 17,69*
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 18,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 18,12*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.