Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter FullHD Wildkamera 16 Megapixel Black LEDs Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1525518-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31646
EAN/GTIN:
     4042504316467
Suchbegriffe:
Wildkamera
berger & schröter wildkamera
Berger & Schröter FullHD Wildkamera 16 Megapixel Black LEDs Braun

Berger & Schröter Wildkamera Infrarot 16 Megapixel

940 mm Infrarot-Black-LEDs
3 PIR-Bewegungsmelder
Wetterfestes und getarntes Gehäuse
Einzelbilder und Videoaufnahmen von 3 s bis zu 10 min auf optionale microSD-Speicherkarte bis 32 GB

Full HD Wildkamera, 940 nm BLACK-LED’s absolut unsichtbar, 16 Mega-Pixel (auch 8 MP, 5 MP, 3 MP oder 1MP einstellbar) mit 2,31'' TFT Bildschirm, einfach an der Kirrung oder am Wechsel anbringen. 24-Stunden rund um die Uhr Bilder und Videos. Bei Tag in Farbe und in der Nacht durch 46 Black-LED's (Blitzreichweite ca. 20 m) in schwarz/weiß, dadurch kein verschrecktes Wild! Technische Daten: Trigger Time nur 0,6 sec (bei 4GB Micros SD Karte), Objektivbrennweite 3,09; Automatischer Weißabgleich, Kartenschacht für Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang), Einzelbild, 3 Bilder oder Einzelbild + Video pro Auslösung einstellbar (Videolänge 3 sec. bis 10 min. wählbar). Videos mit Tonaufnahme von 1920x1080/15fps, 1280x720/30fps, 720x480/30fps einstellbar. Datum, Uhrzeit, Mondphase, auf jedem Bild. Timer- oder Zeitraffer-Einstellung möglich. 3 Stück PIR Bewegungsmelder (Intensität einstellbar) davon 2 Vor-PIR's (120° Registrierungswinkel) für quer verlaufende Wechsel, können auch ausgeschaltet werden, Haupt-PIR mit 60° Registrierungswinkel, Playback Zoom 1 bis 14fach, Diashowfunktion in der Bildauswahl, Passwortschutz, Betrieb je nach standby Zeit über 4 bis 8 Stück Alkali Mignon Batterien (AA, nicht im Lieferumfang) wetterfestes Gehäuse IP54,

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): USB 2.0,TV-Out · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): AVI, jpg · Blitzreichweite (max.): 20 m · Gewicht: 235 g · Herstellerfarbe: Braun · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 130 mm · Schutzart: IP54 · Sensor-Auflösung: 16 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen,Netzteil, optional · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Micro SD Karten bis 32 GB! (nicht im Lieferumfang). · Wildkamera-Besonderheiten: Black LEDs

Lieferumfang:
Kamera · Gurtband · Kamerahalter (1/4" Gewinde) · USB-Kabel · TV-Out-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 75 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Tiefe:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Berger & Schröter
Schutzart:
IP54
Farbe:
braun
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC
Wildkamera-Besonderheiten:
Black LEDs
Blitzreichweite (max.):
20 m
Anschlüsse (Details):
USB 2.0 | TV-Out
Aufnahme-Formate (Details):
AVI|ツ| jpg
Wasserdicht (Details):
Ja
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Sensor-Auflösung:
16 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen | Netzteil|ツ| optional
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Wildkamera
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, 31646, FullHD, Wildüberwachung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 105,69*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 105,71*
6 Tage
65
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 180,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8820100
ab € 56,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.