Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 31646 Trail-Kamera Nachtsicht Grün, Grau 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berger & Schröter 31646 Trail-Kamera Nachtsicht Grün, Grau 1920 x 1080 Pixel
Berger & Schröter 31646 Trail-Kamera Nachtsicht Grün, Grau 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88713321
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31646
EAN/GTIN:
     4042504316467
Suchbegriffe:
Wildkamera
berger & schröter wildkamera
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Befestigungstyp
Wand
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.31 Zoll
Bewegungsmelder (Grad)
120 °
Kamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der Bewegungssensoren
3 Stück(e)
Video-Auflösung
720 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Multiburst-Modus
Ja
Auslösegeschwindigkeit
0.6 s
HD-Typ
Full HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
720x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@15fps
Maximale Framerate
30 fps
Videoaufnahmezeit
10 min
Maximale Bildauflösung
1920 x 1080 Pixel
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Bandhalterung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
130 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
46
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8820100
ab € 55,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.