Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29105 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1524990-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
h05v-k 1x0,75 gelb
Helukabel 29105 Litze H05V-K 1 x 0.75 mm² Gelb Meterware

Einzelader H05V-K

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
29105
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, Helukabel, 29105, einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 210.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 0,273*
€ 0,325
pro Meter
ab 70 Meter
€ 0,192*
€ 0,228
pro Meter
ab 350 Meter
€ 0,182*
€ 0,217
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,173*
€ 0,206
pro Meter
ab 1400 Meter
€ 0,167*
€ 0,199
pro Meter
ab 210000 Meter
€ 0,134*
€ 0,159
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,77*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.