Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 29145 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-1524588-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 2,5mm 100m schwarz
Helukabel 29145 Litze H07V-K 1 x 2.50 mm² Schwarz Meterware

Einzelader H07V-K

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H07V-K · Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-K
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
29145
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
4.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz, Helukabel, 29145, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 22.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 22500 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.