Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS Kabelhalter 28530c1313 mit Spreizanker Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1524004-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     28530c1313
EAN/GTIN:
     4717104052328
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
KSS Kabelhalter 28530c1313 mit Spreizanker Schwarz 100 St.

Spreizanker für Kabelbinder

Schwarz
Kabelhalter



Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Breite (max.) (Details): 8.10 mm · Kabelhalter-Besonderheiten: mit Spreizanker · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 6.20 mm · Montage-Ø (min.): 6.20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
KSS
Kabelhalter-Besonderheiten:
mit Spreizanker
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Spreizanker
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
28530c1313
Typ (Hersteller-Typ):
28530c1313
Kabelbinder-Breite:
7.50 mm
Montage-Ø (max.):
6.20 mm
Montage-Ø (min.):
6.20 mm
Kabelbinder-Breite (max.) (Details):
8.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelhalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, KSS, 28530c1313, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,29*
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 14,00*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 28,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0899* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.