| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1523970-BP Herst.-Nr.: 93014c1022 EAN/GTIN: 4016139163376 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 93014c1022 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 50 Ω 1 St.
BNC Stecker mit Anschlussklemme
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Frequenz (max.): 1 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Industrieware: Nein · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -40 °C - +105 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Frequenz (max.): | 1 GHz | Marke: | Conrad Components | Industrieware: | Nein | Impedanz (Integer): | 50 Ω | Anschluss (Bauelemente): | Zugfeder | Herst.-Teilenr.: | 93014c1022 | Typ (Hersteller-Typ): | 93014c1022 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Temperaturbereich (Details): | -40 °C - +105 °C | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | BNC-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Conrad Components, 93014c1022, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,75* | € 4,47* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,79* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|