Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B651.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 50 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522104-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B651.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
mersen nh-sicherung
Mersen 1B651.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 50 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 50 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
50 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, 2050004746006, Mersen, 1B651.000000, T212974H
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
842
1
€ 6,40*
ab € 1,99*
€ 2,93*
1
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,10*
3
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,47*
3 Tage
3085
1
€ 5,80*
ab € 2,40*
€ 3,47*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.