Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 1B637.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 20 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522099-BP
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     1B637.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
NH-Sicherung
Mersen 1B637.000000 NH-Sicherung Sicherungsgröße = 000 20 A 500 V 1 St.

NH-Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-2

Mit spannungsführenden Grifflaschen
Kombinationskennmelder

Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Technische Daten:
Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 20 A · Sicherungsgröße: 000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Mersen
Sicherungsgröße:
000
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
500 V
Produkt-Art:
NH-Sicherung
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung, 2050004746303, Mersen, 1B637.000000, A222847H
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,63*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,10*
5 Tage
33
1
€ 6,40*
ab € 2,81*
€ 4,12*
4 Tage
46
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,65*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.