| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1522094-BP Herst.-Nr.: 00590.000200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| D-Schraubkappen
D-Schraubkappen in Porzellan-Ausführung mit Prüfloch.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 25 A · Produkt-Art: D-Schraubkappe · Sicherungsgröße: DII · Weitere technische Daten: Gewinde E27
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 25 A | Marke: | Mersen | Sicherungsgröße: | DII | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 500 V | Produkt-Art: | D-Schraubkappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050004746228, Mersen, 00590.000200, L217130L |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,74* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,88* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,883* | € 1,353* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|