| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1522076-BP Herst.-Nr.: 00597.020700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mersen 00597.020700 Diazed-Sicherung Sicherungsgröße = DII 20 A 500 V
D-Sicherungseinsätze mit Kennmelder
Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.
Technische Daten: Betriebsklasse: gL,gG · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 20 A · Sicherungsgröße: DII · Weitere technische Daten: Kennfarbe blau
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 20 A | Marke: | Mersen | Sicherungsgröße: | DII | Betriebsklasse: | gL | gG | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 500 V | Produkt-Art: | Diazed-Sicherung | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050004746037, Mersen, 00597.020700, A211508M, 377-0487 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3447* | € 0,5547* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,58* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,37* | € 0,59* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,53* | € 0,62* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|