| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1521850-BP Herst.-Nr.: WA 1030 EAN/GTIN: 4029665110301 |
| |
|
| | |
| Techno Line WA 1030 Badethermometer Blau
Badethermometer Fischform
In Form eines Fisches Temperaturanzeige in °C
Mit diesem Thermometer können Sie die Wohlfühl -Temperatur in der Badewanne messen und vermeiden so zu heißes oder zu kaltes Badewasser. Besonders für Kleinkinder ist richtig temperiertes Badewasser, für das Wohlfühlen im ungewohnten Nass, von großer Bedeutung. Im durchsichtigen Glasröhrchen befindet sich die Messflüssigkeit, welche sich je nach Temperatur ausdehnt und entsprechend einen Wert auf der Messskala anzeigt. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 60 x 14 x 150 mm · Funktionen (Wetterstationen): Wassertemperatur · Gehäusefarbe (Details): Blau · Messbereich Wassertemperatur: +5 + 50 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Blau | Marke: | Techno Line | Funktionen (Wetterstationen): | Wassertemperatur | Abmessungen (Basisstation): | 60 x 14 x 150 mm | Messbereich Wassertemperatur: | +5 <bis/> + 50 °C | Produkt-Art: | Badethermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04029665010304, 04029665110301, Techno Line, WA 1030 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,04* | € 5,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 5,10* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,66* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|