Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 201E/18 Kreppband 201E Beige (L x B) 50 m x 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519582-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     201E/18
EAN/GTIN:
     4054596107540
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M 201E/18 Kreppband 201E Beige (L x B) 50 m x 18 mm 1 St.

Kreppband 201E

Beige
(L x B) 50 m x 18 mm
Rückstandsfrei entfernbar,Leicht einreißbar,Für Innenanwendung geeignet

Technische Daten:
Dicke: 0.135 mm · Herstellerfarbe: Beige · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar,Leicht einreißbar,Für Innenanwendung geeignet · Klebertyp: Gummi-Harz · Materialstärke: 0.135 mm · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Serie (Klebebänder): 201E · Temperatur (max.): +80 °C · Trägermaterial (Details): Krepp-Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 18 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar | Leicht einreißbar | Für Innenanwendung geeignet
Farbe:
braun
Klebertyp:
Gummi-Harz
Serie (Klebebänder):
201E
Typ (Hersteller-Typ):
201E/18
Trägermaterial (Details):
Krepp-Papier
Materialstärke:
0.135 mm
Temperatur (max.):
+80 °C
Dicke:
0.135 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,79*
4 Tage
96
48
€ 6,95*
ab € 1,41996*
€ 1,85996*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 1,96*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,00*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00004* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.