Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner RollPilot Mini Messrad 9999.9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519063-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     075.002A
EAN/GTIN:
     4021563660667
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Entfernungsmessrad
Präzisionsmessrad
Laserliner RollPilot Mini Messrad 9999.9 m

Messrad RollPilot Mini

Wand-zu-Wand-Funktion

Für Entfernungen bis 9.999,9 m · Addition vorwärts, Subtraktion rückwärts · Wand-zu-Wand-Funktion: Die kompakte Bauweise ermöglicht direkte Messungen von Wand zu Wand · Der bewegliche Zeiger gibt die genaue Start- und Endposition an · Genauigkeit ± 0,1% · Messrad mit 0,5 m Umfang.

Technische Daten:
Ablesung (Details): cm · Genauigkeit (Details): 0,1 % · Gewicht: 0.55 · Messbereich (max.) (Details): 9999.9 m · Messeinheit: cm · Messgenauigkeit (Details): 0,1 %

Weitere Informationen:
Messeinheit:
cm
Ablesung (Details):
cm
Genauigkeit (Details):
0,1 %
Messgenauigkeit (Details):
0,1 %
Messbereich (max.) (Details):
9999.9 m
Gewicht:
0.55
Produkt-Art:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: Rolltacho, Vermessungsrad, entfernungsmesser, 04021563660667, Laserliner, 075.002A, RollPilot Mini, messroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 62,66*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,24*
€ 63,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.