Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DistanceMaster Compact Laser-Entfernungsmesser 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519027-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.936A
EAN/GTIN:
     4021563691036
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laserliner DistanceMaster Compact Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 25 m

Laser-Entfernungsmesser DistanceMaster Compact

Flächen- und Volumenfunktion
2 Messebenen umschaltbar
Farb-LC-Display

Laser-Entfernungsmesser mit Flächen- und Volumenfunktion, erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Robustes Gehäuse durch Schutzgummierung.

Ausstattung:
Flächen- und Volumenfunktion · Dauermessung · Min/Max-Funktion · Kalkulation von Materialmengen · Min./max.-Dauermessung · Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display · 2 Messebenen umschaltbar.

Technische Daten:
Funktionen (Messwerkzeuge): Flächenberechnung,Volumenberechnung,Dauermessung · Gewicht: 100 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 25 m · Messbereich (min.) (Details): 0.1 m · Messeinheit: ft,in,m · Messgenauigkeit: 2 mm · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Speicher (Text): 10 Werte · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Typ AA A · Typ: DistanceMaster Compact · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 43 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Flächenberechnung | Volumenberechnung | Dauermessung
Messeinheit:
ft | in | m
Typ (Hersteller-Typ):
DistanceMaster Compact
Speicher (Text):
10 Werte
Messgenauigkeit:
2 mm
Stromversorgung (Details):
2 x 1,5 V Typ AA A
Typ:
DistanceMaster Compact
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
25 m
Messbereich (min.) (Details):
0.1 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, 04021563691036, Laserliner, 080.936A, DistanceMaster Compact, distanzmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,58*
€ 94,20*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 94,21*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 75,82*
€ 95,78*
€ 5,95*
ab € 77,91*
€ 98,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.