Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DistanceCheck Laser-Entfernungsmesser 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519026-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.810A
EAN/GTIN:
     4021563694181
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laserliner DistanceCheck Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 20 m

Laser-Entfernungsmesser DistanceCheck

Flächen- und Volumenfunktion
Horizontales, 4-zeiliges VTN-Display
Kleine Bauform

Ausstattung:
Flächen- und Volumenfunktion · 3 Messebenen umschaltbar "vorne, hinten und Pin" · Min/Max-Funktion · Horizontales, 4-zeiliges VTN-Display · Pin für Messungen aus der Ecke.

Technische Daten:
Funktionen (Messwerkzeuge): Flächenberechnung,Volumenberechnung · Gewicht: 84 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 20 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: ft,in,m · Messgenauigkeit: 2 mm · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Typ AA A · Typ: DistanceCheck · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 37 x 26 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Flächenberechnung | Volumenberechnung
Messeinheit:
ft | in | m
Typ (Hersteller-Typ):
DistanceCheck
Messgenauigkeit:
2 mm
Stromversorgung (Details):
2 x 1,5 V Typ AA A
Typ:
DistanceCheck
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
20 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, 04021563694181, Laserliner, 080.810A, DistanceCheck, distanzmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 51,36*
€ 4,00*
ab € 31,50*
€ 51,73*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 45,46*
€ 59,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.